O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6015630 DISTANCIADOR DBL 50/10
Ref. fabricante 6015630
Ref. Sonepar 603107
EAN 4012196937455
Especificações essenciais
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para altura máxima do duto: -
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Sim
- Capacidade de carga: -
- Compatível para largura do duto: -
- Cor: Aço inoxidável
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Perfil Trapezoidal para braçadeira de parede/teto
- Montagem em esteira: Enroscável
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 10 unidades