O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6010634 ESC VERT SLL 640 CP
Ref. fabricante 6010634
Ref. Sonepar 601249
EAN 4012195434092
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Altura do caminho de cabos vertical: 60
- Comprimento: 6000
- Configuração de etapas: -
- Cor: Nenhum
- Distância central entre os degraus: 600
- Distância da linha: 600
- Duração do trabalho: -
- Largura: 400
- Largura do caminho de cabos vertical: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 3.47
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 15200
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de parede lateral: Perfil plano
- Tipo de vigota lateral: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade