O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6002451 GRM105 100VA4301 C.CAB
Ref. fabricante 6002451
Ref. Sonepar 601579
EAN 4012195149620
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 105
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do fio: 3.8999999999999999
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de U
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 0.99
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 8200
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Fixação por clique
Condicionantes
-
Min. 1 unidade