O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6002366 90 ARAMADO FT - 105x60
Ref. fabricante 6002366
Ref. Sonepar 603005
EAN 4012196002351
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da bandeja do caminho de cabos: 105
- Ângulo: 90°
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 4.8
- Largura do caminho de cabos: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de construção: Curva horizontal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade