O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6001947 90 ARAMADO G - 55x300
Ref. fabricante 6001947
Ref. Sonepar 602986
EAN 4012196352753
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da bandeja do caminho de cabos: 55
- Ângulo: 90°
- Cor: Zinco
- Diâmetro do fio: 4.8
- Largura do caminho de cabos: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
- Tipo de construção: Curva horizontal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade