O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2011328 CAIXA Mx 241610 LGR AI
Ref. fabricante 2011328
Ref. Sonepar 602567
EAN 4012196030880
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 90
- Classe de proteção: -
- Com fecho: -
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: -
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 160
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Alumínio
- Método de montagem: -
- Número de aberturas para placas de flange: -
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 7001
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: -
- Tampa/porta transparente: -
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: -
- Tipo de porta: -
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade