O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1123016 PERFIL MS 41 LS3M 2 V2
Ref. fabricante 1123016
Ref. Sonepar 602471
EAN 4012195698340
Especificações essenciais
- Altura: 41
- Área de inércia iz: 5.88
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Sim
- Comprimento: 3000
- Cor: -
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 41
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 5.13
- Momento de resistência ly: 5.1322999999999999
- Momento de resistência lz: 5.8815999999999997
- Momento de resistência Wy: 2.51
- Momento de resistência wz: 2.69
- Número RAL: -
- Peso: 1.79
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: 3 lados perfurados
Condicionantes
-
Min. 3 unidades