O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1122992 PERFIL MS 41 L 6M 2 V4
Ref. fabricante 1122992
Ref. Sonepar 602466
EAN 4012195698289
Especificações essenciais
- Altura: 41
- Área de inércia iz: 7.56
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Sim
- Comprimento: 6000
- Cor: -
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 41
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 5.18
- Momento de resistência ly: 5.1763620000000001
- Momento de resistência lz: 7.5560010000000002
- Momento de resistência Wy: 2.51
- Momento de resistência wz: 2.69
- Número RAL: -
- Peso: 2.01
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 6 unidades