O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1122476 PERFIL MS 21 L 2M V4A
Ref. fabricante 1122476
Ref. Sonepar 602404
EAN 4012195907114
Especificações essenciais
- Altura: 21
- Área de inércia iz: 4.51
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 41
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.95
- Momento de resistência ly: 0.9523390000000001
- Momento de resistência lz: 4.5113000000000003
- Momento de resistência Wy: 0.89
- Momento de resistência wz: 2.2
- Número RAL: -
- Peso: 1.75
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 2 unidades