O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1121960 PERFIL CPS 4G-VA 2MT
Ref. fabricante 1121960
Ref. Sonepar 602402
EAN 4012195050179
Especificações essenciais
- Altura: 22.5
- Área de inércia iz: 4.45
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 40
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 1.18
- Momento de resistência ly: 1.1835
- Momento de resistência lz: 4.4539
- Momento de resistência Wy: 1.05
- Momento de resistência wz: 2.23
- Número RAL: -
- Peso: 1.53
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 2 unidades