O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1121499 PERFIL CPS 5G-V2A 6MT
Ref. fabricante 1121499
Ref. Sonepar 602400
EAN 4012195049333
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Área de inércia iz: 13.11
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 6000
- Cor: -
- Espessura do material: 3
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 50
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 3.99
- Momento de resistência ly: 3.9943
- Momento de resistência lz: 13.1098
- Momento de resistência Wy: 3.95
- Momento de resistência wz: 6.38
- Número RAL: -
- Peso: 2.83
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 6 unidades