O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1112709 PERFIL 2063 L 2M VA
Ref. fabricante 1112709
Ref. Sonepar 115543
EAN 4012195627128
Especificações essenciais
- Altura: 18
- Área de inércia iz: 2.31
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 35
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.54
- Momento de resistência ly: 0.5377
- Momento de resistência lz: 2.3149000000000002
- Momento de resistência Wy: 0.52
- Momento de resistência wz: 1.32
- Número RAL: -
- Peso: 1.07
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 2 unidades