O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1112228 PERFIL 2063 L 2M FT
Ref. fabricante 1112228
Ref. Sonepar 814390
EAN 4012195043393
Especificações essenciais
- Altura: 18
- Área de inércia iz: 2.33
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 35
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.6
- Momento de resistência ly: 0.6036
- Momento de resistência lz: 2.3252000000000002
- Momento de resistência Wy: 0.54
- Momento de resistência wz: 1.33
- Número RAL: -
- Peso: 1.21
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de perfuração: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 2 unidades