O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1111640 PERFIL C2518 FS
Ref. fabricante 1111640
Ref. Sonepar 608481
EAN 4012196255764
Especificações essenciais
- Altura: 18
- Área de inércia iz: 0.78
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 1.25
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 25
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.26
- Momento de resistência ly: 0.2618
- Momento de resistência lz: 0.7786
- Momento de resistência Wy: 0.21
- Momento de resistência wz: 0.75
- Número RAL: -
- Peso: 0.55
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 2 unidades