O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha Unex 60x60, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 606007
Ref. Sonepar 632679
EAN 8428884000763
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Com clipe de fixação de cabo: -
- Com ligador de canal: -
- Com película de proteção: FALSE
- Comprimento: 2000
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK04
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Largura: 60
- Livre de halogéneo: FALSE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: FALSE
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 7030
- Pré-puncionada: Sim
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 3092
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: -
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 714512Ref. Sonepar 632414
-
Ref. fabricante 930202Ref. Sonepar 632431
-
Ref. fabricante 930212Ref. Sonepar 632432