O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha de chão Unex 12X50, em U48X cor antracite
Ref. fabricante 7401045
Ref. Sonepar 609612
EAN 8428884051406
Especificações essenciais
- Altura: 12
- Auto-adesivo: Sim
- Com camada antiderrapante: Não
- Com tampa: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Antracite
- Desmontável: Sim
- Diâmetro permitido do cabo: 0
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Junta de vedação: Não
- Largura: 50
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: -
- Número de canais: 2
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Resistência à flexão: Rígido
- Temperatura de utilização: -5
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 714512Ref. Sonepar 632414
-
Ref. fabricante 930202Ref. Sonepar 632431
-
Ref. fabricante 930212Ref. Sonepar 632432