O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha para distribuição Unex 40x60, em U43X sem halogéneos cor branco
Ref. fabricante 7307142
Ref. Sonepar 633539
EAN 8428884011042
Especificações essenciais
- Altura: 40
- Com clipe de fixação de cabo: TRUE
- Com ligador de canal: FALSE
- Com película de proteção: TRUE
- Comprimento: 3000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 60
- Livre de halogéneo: TRUE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: FALSE
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: TRUE
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 1530
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 3 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 714512Ref. Sonepar 632414
-
Ref. fabricante 930202Ref. Sonepar 632431
-
Ref. fabricante 930212Ref. Sonepar 632432