O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 637996 CALHA INSTRUME PVC PERF 100X17

Legrand - 637996 CALHA INSTRUME PVC PERF 100X17

Ref. fabricante 637996
Ref. Sonepar 608777
EAN 3245066379968

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: -
  • Altura: 17
  • Com tampa: Não
  • Comprimento: 3000
  • Cor: Cinzento
  • Espessura do material: 1.2
  • Largura: 100
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Plástico
  • Modelo: Sem conector
  • Modelo de furação nato: Não
  • Modelo de grande porte: -
  • Número RAL: 7030
  • Orifício de montagem no chão: Sim
  • Perfuração lateral: Não
  • Peso: -
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: 1700
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento

Condicionantes

  • Min. 24 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades