O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 637990 UNIAO C.C. PVC PVC ALT 100

Legrand - 637990 UNIAO C.C. PVC PVC ALT 100

Ref. fabricante 637990
Ref. Sonepar 126810
EAN 3245066379906

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 200
  • Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
  • Adequado para caminho de cabo vertical: Não
  • Adequado para caminho de cabos: Não
  • Comprimento: 450
  • Conector articulado horizontal: Não
  • Conector articulado vertical: Não
  • Cor: Outro
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Plástico
  • Modelo: Conector longitudinal
  • Montagem para caminho de cabos: 0
  • Número RAL: 7030
  • Qualidade do material: PVC
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de conexão: Por estalido

Condicionantes

  • Min. 20 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades