O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 637993 CHARNEIRA C.C. PVC L.200A600

Legrand - 637993 CHARNEIRA C.C. PVC L.200A600

Ref. fabricante 637993
Ref. Sonepar 608831
EAN 3245066379937

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 75
  • Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
  • Adequado para caminho de cabo vertical: Não
  • Adequado para caminho de cabos: Não
  • Comprimento: 236
  • Conector articulado horizontal: Sim
  • Conector articulado vertical: Não
  • Cor: Outro
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Plástico
  • Modelo: Conector de canto
  • Montagem para caminho de cabos: 0
  • Número RAL: 7030
  • Qualidade do material: PVC
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de conexão: Conector de parafuso

Condicionantes

  • Min. 20 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades