O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 637910 CALHA C.CABOS PVC LISA 300X100
Ref. fabricante 637910
Ref. Sonepar 608763
EAN 3245066379104
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 100
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Cinzento
- Espessura do material: 4
- Largura: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: -
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Peso: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 26728
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 6 unidades