O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 637900 CALHA C.CABOS PVC LISA 200X100
Ref. fabricante 637900
Ref. Sonepar 608761
EAN 3245066379005
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 100
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Cinzento
- Espessura do material: 3.8
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: -
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Peso: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 16979
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 6 unidades