O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 637890 UNIAO C.C. PVC 75X75 A 150X75
Ref. fabricante 637890
Ref. Sonepar 608824
EAN 3245066378909
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 75
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 275
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Outro
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Conector longitudinal
- Montagem para caminho de cabos: 0
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: PVC
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Por estalido
Condicionantes
-
Min. 20 unidades