O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Legrand - 637837 ANG.DESCI C.C. PVC C/TP 200X75

Legrand - 637837 ANG.DESCI C.C. PVC C/TP 200X75

Ref. fabricante 637837
Ref. Sonepar 607060
EAN 3245066378374

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura da calha: 75
  • Ângulo: 90°
  • Com tampa: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Curvatura (ângulo): 90°
  • Espessura do material: -
  • Largura da bandeja da calha: 200
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
  • Material: Plástico
  • Modelo: Conector integrado
  • Modelo de curvatura: -
  • Modelo de furação nato: Não
  • Modelo de grande porte: -
  • Mudança de direção: Vertical descendente
  • Número RAL: 7030
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: PVC
  • Raio interno: 150
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de construção: Cotovelo rígido

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades