O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 637830 CALHA C.CABOS PVC LISA 200X75
Ref. fabricante 637830
Ref. Sonepar 608816
EAN 3245066378305
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 75
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Cinzento
- Espessura do material: 2.8
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: -
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Peso: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 12690
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 6 unidades