O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 637820 CALHA C.CABOS PVC LISA 150X75
Ref. fabricante 637820
Ref. Sonepar 608813
EAN 3245066378206
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura: 75
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Cinzento
- Espessura do material: 2.7
- Largura: 150
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: -
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Peso: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 9961
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 12 unidades