O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 637813 CURVA 90 C.C. PVC C/TP 100X75
Ref. fabricante 637813
Ref. Sonepar 608812
EAN 3245066378138
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 75
- Ângulo: 90°
- Com tampa: Sim
- Cor: Cinzento
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: -
- Largura da bandeja da calha: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: -
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: PVC
- Raio interno: 150
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de construção: Cotovelo rígido
Condicionantes
-
Min. 4 unidades