O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL1807507030 PASS. DE CHÃO C/
Ref. fabricante SL1807507030
Ref. Sonepar 602283
EAN 4012740138192
Especificações essenciais
- Altura: 18
- Auto-adesivo: Não
- Com camada antiderrapante: Não
- Com tampa: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Desmontável: Sim
- Diâmetro permitido do cabo: 8
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Junta de vedação: Não
- Largura: 73
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: 0.254
- Número de canais: 4
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Resistência à flexão: Rígido
- Temperatura de utilização: -5
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 32 unidades