O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SL1104007030 PASSAGEM DE CHÃO
Ref. fabricante SL1104007030
Ref. Sonepar 602282
EAN 4012740138208
Especificações essenciais
- Altura: 11
- Auto-adesivo: Não
- Com camada antiderrapante: Não
- Com tampa: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Desmontável: Sim
- Diâmetro permitido do cabo: 1
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Junta de vedação: Não
- Largura: 40
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: -
- Número de canais: 1
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: Não
- Qualidade do material: Outro
- Resistência à flexão: Rígido
- Temperatura de utilização: 5
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade