O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha Unex 42x60, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 406007
Ref. Sonepar 642099
EAN 8428884000633
Especificações essenciais
- Altura: 40
- Com clipe de fixação de cabo: -
- Com ligador de canal: -
- Com película de proteção: FALSE
- Comprimento: 2000
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK04
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Largura: 60
- Livre de halogéneo: FALSE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: FALSE
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 7030
- Pré-puncionada: Sim
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 2112
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: -
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 300222Ref. Sonepar 601658
-
Ref. fabricante 10010077Ref. Sonepar 601670
-
Ref. fabricante 10010088Ref. Sonepar 601671
-
Ref. fabricante 10015077Ref. Sonepar 601672
-
Ref. fabricante 1006088Ref. Sonepar 601675
-
Ref. fabricante 1008088Ref. Sonepar 601677