O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Calha para distribuição Unex 40x60, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 7307104
Ref. Sonepar 601639
EAN 8428884029672
Especificações essenciais
- Altura: 40
- Com clipe de fixação de cabo: TRUE
- Com ligador de canal: TRUE
- Com película de proteção: TRUE
- Comprimento: 3000
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK10
- Fornecido em rolo: FALSE
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 60
- Livre de halogéneo: FALSE
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: FALSE
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número RAL: 7035
- Pré-puncionada: TRUE
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 1530
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: FALSE
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 3 unidades
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 10010077Ref. Sonepar 601670
-
Ref. fabricante 10010088Ref. Sonepar 601671
-
Ref. fabricante 10015077Ref. Sonepar 601672
-
Ref. fabricante 1006088Ref. Sonepar 601675
-
Ref. fabricante 1008088Ref. Sonepar 601677