O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 030092 CALHA PASSAGEM DE CHAO 50X12
Ref. fabricante 030092
Ref. Sonepar 607271
EAN 3245060300920
Especificações essenciais
- Altura: 12
- Auto-adesivo: Não
- Com camada antiderrapante: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP40
- Junta de vedação: Não
- Largura: 50
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: -
- Número de canais: -
- Número RAL: 7030
- Temperatura de utilização: -5
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades