O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6246974 CALHA LKM 20030 FS
Ref. fabricante 6246974
Ref. Sonepar 609958
EAN 4012196118878
Especificações essenciais
- Altura: 24
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Zinco
- Força de impacto: IK10
- Fornecido em rolo: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 30
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: -
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 519
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades