O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6112500 CALHA 53X130 2T ALU BR
Ref. fabricante 6112500
Ref. Sonepar 601009
EAN 4012196418213
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 130
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Numero de divisórias instaláveis: 2
- Número de tampas: 2
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 4900
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades