O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - DAP245650ELN MINI-COL DUP 45M
Ref. fabricante DAP245650ELN
Ref. Sonepar 609322
EAN 4012740029728
Especificações essenciais
- Acabamento do Topo: Sem tratamento
- Adequado para montagem no teto: Não
- Ajustável: Não
- Ajuste de altura: 0
- Altura da coluna: 650
- Cor da coluna: Alumínio
- Cor da tampa: Alumínio
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Inferior
- Forma da coluna: Retangular
- Largura da coluna: 68
- Largura da tampa: 45
- Material da coluna: Alumínio
- Material da coluna Livre de halogénio: Sim
- Material da parte superior: Alumínio
- Material da parte superior livre de halogénio: Sim
- Modelo: Dupla face
- Móvel: Não
- Natureza do material da Coluna: Outro
- Natureza do material da parte superior: Outro
- Numero de divisórias: 2
- Número de tampas utilizáveis: 2
- Perfil contínuo: Sim
- Pré-cablado: Não
- Profundidade da coluna: 130
- Profundidade da tampa: 15
- RAL da coluna: -
- RAL da parte superior: -
- Seção transversal útil: 3600
- Superfície da coluna: Anodizado
- Tipo de fixação: Aparafusar
Condicionantes
-
Min. 1 unidade