O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - DAS452700ELN COL. DA200 SIMPLE
Ref. fabricante DAS452700ELN
Ref. Sonepar 600107
EAN 4012740901932
Especificações essenciais
- Acabamento do Topo: Sem tratamento
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Ajustável: Sim
- Ajuste de altura: 300
- Altura da coluna: 2700
- Cor da coluna: Alumínio
- Cor da tampa: Alumínio
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Acima
- Forma da coluna: Retangular
- Largura da coluna: 66
- Largura da tampa: 45
- Material da coluna: Alumínio
- Material da coluna Livre de halogénio: Sim
- Material da parte superior: Alumínio
- Material da parte superior livre de halogénio: Sim
- Modelo: De um lado
- Móvel: Não
- Natureza do material da Coluna: Outro
- Natureza do material da parte superior: Outro
- Numero de divisórias: 1
- Número de tampas utilizáveis: 1
- Perfil contínuo: Sim
- Possível montagem no chão: -
- Pré-cablado: Não
- Profundidade da coluna: 66
- Profundidade da tampa: 15
- RAL da coluna: -
- RAL da parte superior: -
- Seção transversal útil: 1200
- Superfície da coluna: Anodizado
- Tipo de fixação: Extensão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade