O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Tampa curva plana 45º Unex 400 R300, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 6741404
Ref. Sonepar 608709
EAN 8428884039527
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Ângulo: 45°
- Comprimento: 517
- Cor: Cinzento
- Curvatura (ângulo): 45°
- Dobradiça: Não
- Largura: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Trancado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade