O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Ângulo vertical Unex 85x400, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 6741204
Ref. Sonepar 608595
EAN 8428884039374
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 400
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 85
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 433
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Sim
- Cor: Cinzento
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Conector longitudinal/angular
- Montagem para caminho de cabos: 0
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6785404Ref. Sonepar 608598