O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Curva plana 45º Unex 85x200 R300, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 6721604
Ref. Sonepar 608651
EAN 8428884039275
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 85
- Ângulo: 45°
- Cor: Cinzento
- Curvatura (ângulo): 45°
- Dobradiça: Não
- Largura da esteira: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: Curva suave
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: 7035
- Perfuração lateral: Sim
- Qualidade do material: PVC
- Raio interno: 300
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil (aberto)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade