O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Cruz Unex 135x400 R300, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 6742804
Ref. Sonepar 608625
EAN 8428884040813
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 135
- Cor: Cinzento
- Largura da esteira: 400
- Largura de saída da esteira: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: PVC
- Raio interno: 300
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil (aberto)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade