O produto foi adicionado com sucesso.
Pioneiros em soluções eletricamente isolantes
Unex - Caminho cabos isolante tipo escada Unex 135x200, em U23X cor cinzento
Ref. fabricante 6722004
Ref. Sonepar 608611
EAN 8428884044699
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 135
- Comprimento: 3000
- Configuração de etapas: Clicado
- Cor: Cinzento
- Distância central entre os degraus: 300
- Duração do trabalho: 3000
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: 7035
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 5.362
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 9840
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil (aberto)
Condicionantes
-
Min. 3 unidades