O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 231902 CABO 2FIB.MN.INT.LSFH 7
Ref. fabricante 231902
Ref. Sonepar 002648
EAN 8424450170144
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a2
- Armadura: Sim
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Sim
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Sim
- Cabo com proteção radial contra a água: Não
- Cabo sem metal: Não
- Categoria: OS2
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s2
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Dca
- Com alívio de tensão: Não
- Com proteção contra roedores: Não
- Cor da bainha externa: Laranja
- Diâmetro externo aprox.: 16
- Especificação do material da bainha exterior: Borracha (EVA)
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d2
- Instalação subterrânea: Não
- Insuflável: Sim
- Integridade do circuito: Não
- Material da bainha: Borracha
- Número de fibras: 2
- Número de fibras por tubo: 1
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 17.5
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a produtos químicos: Sim
- Resistente a UV: Não
- Retardante de chama: Conforme IEC/EN 60332-2-1
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Tipo de fibra: Monomodo 9/125
- Tipo de tubo: Tubo loose
Condicionantes
-
Min. 750 unidades