O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 231901 CABO 2 FO SM INT. LSFH
Ref. fabricante 231901
Ref. Sonepar 002647
EAN 8424450153307
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Cabo com proteção radial contra a água: -
- Cabo sem metal: -
- Categoria: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Dca
- Com alívio de tensão: -
- Com proteção contra roedores: -
- Cor da bainha externa: -
- Diâmetro externo aprox.: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Instalação subterrânea: -
- Insuflável: -
- Integridade do circuito: -
- Material da bainha: -
- Número de fibras: 2
- Número de fibras por tubo: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Resistente a produtos químicos: -
- Resistente a UV: -
- Retardante de chama: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Tipo de fibra: Monomodo 9/125
- Tipo de tubo: -
Condicionantes
-
Min. 300 unidades