O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 032665 CABO 6 FIBRAS OM4 INT/EXT 500M
Ref. fabricante 032665
Ref. Sonepar 004631
EAN 3245060326654
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a1
- Armadura: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
- Cabo com proteção radial contra a água: Sim
- Cabo sem metal: Sim
- Categoria: OM4
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s2
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Dca
- Com alívio de tensão: Não
- Com proteção contra roedores: Não
- Cor da bainha externa: Turquesa
- Diâmetro externo aprox.: 6.5
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d2
- Instalação subterrânea: Não
- Insuflável: Não
- Integridade do circuito: -
- Material da bainha: Outro
- Número de fibras: 6
- Número de fibras por tubo: 6
- Peso: 36
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 50
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a produtos químicos: Não
- Resistente a UV: Sim
- Retardante de chama: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Tipo de fibra: Multimodo 50/125
- Tipo de tubo: Tight
Condicionantes
-
Min. 1 unidade