O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Fios e Cabos
Rede local LAN
Legrand - 032515 CABO 12 FIBRAS OS1 MONOMOD.EXT

Legrand - 032515 CABO 12 FIBRAS OS1 MONOMOD.EXT

Ref. fabricante 032515
Ref. Sonepar 004574
EAN 3245060325152

Especificações essenciais

  • Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
  • Armadura: -
  • Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
  • Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
  • Cabo com proteção radial contra a água: Sim
  • Cabo sem metal: Não
  • Categoria: OS2
  • Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: Nenhum
  • Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com proteção contra roedores: Sim
  • Cor da bainha externa: Preto
  • Diâmetro externo aprox.: 8.5
  • Especificação do material da bainha exterior: Polietileno (PE)
  • Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: Nenhum
  • Instalação subterrânea: Não
  • Insuflável: Não
  • Integridade do circuito: -
  • Material da bainha: Outro
  • Número de fibras: 12
  • Número de fibras por tubo: 12
  • Peso: 75
  • Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 85
  • Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
  • Resistente a produtos químicos: Não
  • Resistente a UV: Sim
  • Retardante de chama: -
  • Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
  • Tipo de fibra: Monomodo 9/125
  • Tipo de tubo: Tubo loose

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades