O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 032756 CABO 4 PARES FTP CAT 6 LSOH
Ref. fabricante 032756
Ref. Sonepar 023116
EAN 3245060327569
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a1
- Armadura: Não
- Armadura/reforço: Nenhum
- Bainha de proteção: Nenhum
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): Sim
- Cableagem: Conjunto/feixe
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
- Cabo com proteção radial contra a água: Sim
- Calibre-AWG: 23
- Categoria: 6
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s2
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Dca
- Classe do condutor: Classe 1 = sólido
- Cor da bainha externa: Azul
- Diâmetro do condutor: 0.56
- Diâmetro externo aprox.: 7.1
- Ecrã sobre a cableagem: Folha
- Ecrã sobre os elementos cableados: Nenhum
- Elemento cableado: Pares
- Especificação do isolamento do condutor: Polietileno (PE)
- Especificação do material da bainha exterior: Polietileno (PE)
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d2
- Identificação do núcleo: Cor
- Instalação subterrânea: Não
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Material da bainha: Outro
- Material do condutor: Cobre
- Material do isolamento do condutor: Outro
- Número de elementos de fiação: 4
- Número de núcleos: 8
- Peso: 47
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 28.5
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: 57
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: 60
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Resistente a UV: Não
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: 0.25
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Sim
- Superfície do condutor: Nu
- Tamanho AWG: EV016270
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: 0
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -20
- Valor NVP: 66
Condicionantes
-
Min. 500 unidades