O produto foi adicionado com sucesso.
Prysmian - JTL F/UTP5e 4P 200MHz LSZH Dca BR
Ref. fabricante 573D042BLP
Ref. Sonepar 004872
EAN 8434003015907
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a1
- Armadura: Não
- Bainha de proteção: Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): Não
- Cableagem: Camadas
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: Não
- Cabo com proteção radial contra a água: Não
- Calibre-AWG: 24
- Categoria: 5E
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s2
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Dca
- Classe do condutor: Classe 1 = sólido
- Cor da bainha externa: Branco
- Diâmetro do condutor: 0.504
- Diâmetro externo aprox.: 5.7
- Ecrã sobre a cableagem: Folha
- Ecrã sobre os elementos cableados: Folha
- Elemento cableado: Outro
- Especificação do isolamento do condutor: Polietileno (PE)
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d2
- Identificação do núcleo: Cor
- Instalação subterrânea: Não
- Integridade do circuito: Não
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: Não
- Material da bainha: Outro
- Material do isolamento do condutor: Poliolefina
- Número de elementos de fiação: -
- Número de núcleos: 8
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 23
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): Não
- Resistente a UV: Não
- Retardante de chama: Conforme IEC/EN 60332-2-1
- Seção nominal do condutor: 0.2
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Sim
- Superfície do condutor: Nu
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -5
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 1000 unidades