O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - 413912 CABO COAX SK2020+ LSFH
Ref. fabricante 413912
Ref. Sonepar 405430
EAN 8424450190531
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: a1
- Armadura: Não
- Classe de condutor interior: Classe 1 = sólido
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: s1a
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: B2ca
- Cor da bainha externa: Branco
- Diâmetro do condutor exterior: 4.65
- Diâmetro do condutor interior: 1.05
- Diâmetro externo aprox.: 6.9
- Dielétrico: Polietileno, expandido (foam PE)
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Forma do condutor externo: Fita + Trança
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: d1
- Impedância caraterística: 75
- Instalação subterrânea: Não
- Material da bainha: Outro
- Material do condutor externo: Cobre
- Material do condutor interior: Cobre
- Número de camadas da tela: 3
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 33.5
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a UV: Sim
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Sim
- Superfície externa do condutor: Estanhado
- Superfície interna do condutor: Nu
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -15
Condicionantes
-
Min. 500 unidades
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 214102CPRRef. Sonepar 402503
-
Ref. fabricante 214104CPRRef. Sonepar 402506
-
Ref. fabricante 212801CPRRef. Sonepar 402507
-
Ref. fabricante 2127CPRRef. Sonepar 402508