O produto foi adicionado com sucesso.
Televes - Cabo coaxial CXT, 19VAtC 250m (bobina de madeira)
Ref. fabricante 212801CPR
Ref. Sonepar 402507
EAN 8424450137659
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: -
- Classe de condutor interior: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Cor da bainha externa: Branco
- Diâmetro do condutor exterior: -
- Diâmetro do condutor interior: 1
- Diâmetro externo aprox.: 6.5
- Dielétrico: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Forma do condutor externo: Fita + Trança
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Impedância caraterística: 75
- Instalação subterrânea: -
- Material da bainha: PVC
- Material do condutor externo: -
- Material do condutor interior: -
- Número de camadas da tela: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a UV: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Superfície externa do condutor: -
- Superfície interna do condutor: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
Condicionantes
-
Min. 250 unidades
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 214102CPRRef. Sonepar 402503
-
Ref. fabricante 214104CPRRef. Sonepar 402506
-
Ref. fabricante 2127CPRRef. Sonepar 402508