O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Ferramentas e Proteção Individual
Equipamento de Uso Geral
Legrand - 062210 GAMBIARRA INC. 75W IP55 E27

Legrand - 062210 GAMBIARRA INC. 75W IP55 E27

Ref. fabricante 062210
Ref. Sonepar 952099
EAN 3245060622107

Especificações essenciais

  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Altura/profundidade: -
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com cabo de conexão e tomada: Sim
  • Com difusor de proteção: -
  • Com fonte de luz: -
  • Com interruptor: Não
  • Com tomada CEE: Não
  • Comprimento: 262
  • Cor da luz: -
  • Diâmetro: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Índice de restituição de cor CRI: -
  • Largura: 110
  • Potência máx. do sistema: -
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de lâmpada: Outro
  • Tipo de tensão: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades